曜日別特売
PBHV9050T,215 Nexperia PNP トランジスタ nexperia 49659725

Nexperia PNP トランジスタPBHV9050T,215

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:150 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:300 mW 、 最小DC電流ゲイン:100 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-500 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 高電圧トランジスタ、Nexperia
注文コード
49659725
品番
PBHV9050T,215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:150 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:300 mW 、 最小DC電流ゲイン:100 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-500 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 高電圧トランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする