Nexperia ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:UMD●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 1.05mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
注文コード
49666339
品番
BZX384-C12,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:UMD●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 1.05mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする