曜日別特売
HL-ZB EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード サンコー(タイタン) 49668229

EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本商品タイプシングル最大使用荷重(kg)100注文コード49668229品番HL-ZB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。

商品タイプシングル質量(g)約790落下距離(m)4.2、(最大自由)2.2最大使用荷重(kg)100タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)30フックNo.57F(スチールカバータイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)アズワン品番64-8553-26材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする