曜日別特売

EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード - サンコー(タイタン)EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード - サンコー(タイタン)EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード - サンコー(タイタン)

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。

タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)30フックNo.57F(スチールカバータイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種内容量1本
全6種類を絞り込む
商品タイプ
質量(g)
最大使用荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品タイプ
質量(g)
落下距離(m)
最大使用荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668213HL-ZCBシングル約7904.2、(最大自由)2.210064-8553-28
12,7209,598
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
残り1点です
49668229HL-ZBシングル約7904.2、(最大自由)2.210064-8553-26
12,7209,598
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
残り291点です
49668265HL-ZCW-130ダブル約13004.4、(最大自由)2.213064-8553-31
21,72017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り5点です
49668238HL-ZCWダブル約12704.2、(最大自由)2.210064-8553-30
18,640
取扱い終了
49668247HL-ZCB-130シングル約8304.4、(最大自由)2.213064-8553-29
15,800
取扱い終了
返品不可
49668256HL-ZB-130シングル約8304.4、(最大自由)2.213064-8553-27
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする