サンコー(タイタン)
EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
商品タイプ
シングル
最大使用荷重(kg)
130
注文コード
49668256
品番
HL-ZB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
商品タイプ・最大使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
商品タイプ
シングル
質量(g)
約830
落下距離(m)
4.4、(最大自由)2.2
最大使用荷重(kg)
130
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
30
フック
No.57F(スチールカバータイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(収縮時約1100)
コネクタ
D環側/アルミカラビナ(ADT型)
アズワン品番
64-8553-27
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種