シモン
安全靴 短靴 8518赤/黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49668554
品番
8518赤/黒
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ローカット
サイズ(cm)
24.5
機能
耐滑性
色
赤/黒
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(先芯)
樹脂
規格
JIS T8101 革製S種
材質(アッパー)
牛革(スムース仕上)
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)
450(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
中敷
クレイドル・インソール