曜日別特売
8518赤/黒 安全靴 短靴 8518赤/黒 シモン 49668579

8518赤/黒 安全靴 短靴 8518赤/黒 シモン 49668579
8518赤/黒 安全靴 短靴 8518赤/黒 シモン 49668579

安全靴 短靴 8518赤/黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード49668579品番8518赤/黒
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

形状ローカットサイズ(cm)25.5機能耐滑性赤/黒甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 革製S種材質(アッパー)牛革(スムース仕上)種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格中敷クレイドル・インソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする