PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49681669 品番 PP209
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。

サンドベージュ サイズ4L 仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも 材質ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット] ウエスト(cm)83〜93 ヒップ(cm)94〜104 丈(cm)80 色番16 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする