カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
イエローグリーン
ターコイズブルー
ネイビー
フューシャピンク
サイズ
SS
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
胸囲(cm)
96
96
101
106
111
116
121
126
131
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49684724
品番
PK396
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタンドカラー&スキッパー衿で首まわりがラク。
両脇にA6サイズのメモ帳も入るポケット付き。
色
ネイビー
サイズ
SS
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%(前身、背身)[テクノファインニット]、ポリエステル100%(脇)[ドライメッシュニット]
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
38
色番
39
性別
男女兼用