PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684794

PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684794
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684794
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684794

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
胸囲(cm)131
内容量1枚注文コード49684794品番PK396
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

スタンドカラー&スキッパー衿で首まわりがラク。
両脇にA6サイズのメモ帳も入るポケット付き。

色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%(前身、背身)[テクノファインニット]、ポリエステル100%(脇)[ドライメッシュニット]
胸囲(cm)
131
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
52
色番
39
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする