PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684819

PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684819
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684819
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684819

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ターコイズブルー
サイズS
胸囲(cm)101
内容量1枚注文コード49684819品番PK396
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

スタンドカラー&スキッパー衿で首まわりがラク。
両脇にA6サイズのメモ帳も入るポケット付き。

色
ターコイズブルー
サイズ
S
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%(前身、背身)[テクノファインニット]、ポリエステル100%(脇)[ドライメッシュニット]
胸囲(cm)
101
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
40
色番
45
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする