PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684925

PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684925
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684925
PK396 PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49684925

PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK396

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色イエローグリーン
サイズLL
胸囲(cm)116
内容量1枚注文コード49684925品番PK396
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

スタンドカラー&スキッパー衿で首まわりがラク。
両脇にA6サイズのメモ帳も入るポケット付き。

色
イエローグリーン
サイズ
LL
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%(前身、背身)[テクノファインニット]、ポリエステル100%(脇)[ドライメッシュニット]
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
46
色番
54
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする