曜日別特売
KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173

KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173
KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173
KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173
KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173
KB-MKE20 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ 49691173

巻取り延長CAT7LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49691173品番KB-MKE20
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。
コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。
ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。

規格CAT7ケーブル長(m)80(延長部)ケーブル外径(Φmm)-爪折れ防止-オレンジ(ケーブル)/イエロー(リール)コネクタあり結線方式ストレート結線構造単線導体サイズ(AWG[mm2])23質量(g)7300コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドScTPアズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691173
2023-04-04
用途: 距離のある、延長先でのネットワーク利用時
運輸・通信業

引き出し、巻取りともスムーズに繰り出し巻取りが出来、満足しています。
ケーブルも太く、耐圧も十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする