SIGNET(シグネット)
ビットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
49691303
品番
21625
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい
特にロングビットで効果を発揮
2本入り
全長(mm)
50
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
首下長(mm)
13
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭