曜日別特売
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584

CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584
CR-PLKG10 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 49691584

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード49691584品番CR-PLKG10
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。

適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
注意
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
※お客様による工事は一切行わないでください。
※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※作業は必ず大人二人以上で行ってください。
※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする