ダイヤトレンド
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49694086
品番
DQCABR2L-H(15M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)
15
色
クロ
規格
RS-232C
端子
ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス