ダイヤトレンド
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49694296
品番
D2CAB-GM-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
デジタル表示器 ST401/ST403(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス