D4CAB-AF-A(3M) 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 49695547

三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード49695547品番D4CAB-AF-A(3M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700

三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)

ケーブル長(m)3クロ規格RS-422端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする