ダイヤトレンド
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49695653
品番
D4RBB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-422
端子
バラ線⇔圧着端子
結線
クロス