ダイヤトレンド
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49695775
品番
D4RBM50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)
5
色
クロ
規格
RS-422
端子
バラ線⇔ミニDIN8P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス