曜日別特売
CR-600W 天然木枠温湿度計 クレセル 49696368

CR-600W 天然木枠温湿度計 クレセル 49696368
CR-600W 天然木枠温湿度計 クレセル 49696368

天然木枠温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
本体寸法(mm)150×105×47
内容量1個注文コード49696368品番CR-600W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

卓上用
天然木

湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ卓上本体寸法(mm)150×105×47本体質量(g)3101目盛(℃)1設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696377
2020-07-15
用途: 室内の温度湿度確認
不動産業

天然木の枠で、安定感があり、周りによくなじむ色で、すっきりとした丸みのあるデザインが良いです。立てかけたりするタイプでなく、単体で、ぽんとおけるのが良いです。垂直に置かれているので、配置場所によっては、数値がちょっと読みづらいのですが、このデザインでデジタル表示だと、かっこ悪くなってしまうような気がするので、これでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする