- 左官バケツ プロ モノタロウ 49696554

- 左官バケツ プロ モノタロウ 49696554
- 左官バケツ プロ モノタロウ 49696554
- 左官バケツ プロ モノタロウ 49696554
モノタロウ

左官バケツ プロ

(47件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード49696554品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。

用途左官バケツとして材質LLDPE+EVA容量(L)20仕様注ぎ口有りグリーン質量(kg)1.2高さ(mm)290外径(Φmm)417
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696554
2026-03-18
用途: 各種現場作業用

原料混ぜたり、水を汲んだり、など多用途につかえて頑丈なのはありがたいです。モノタロウ品でも問題なさそうです

2026-02-23
用途: モルタルの練り作業
カラオケスタジオ USA

DIYでモルタルを使うことになり購入。
大きさもよく、また思った以上に丈夫でした。
プロを歌うだけありました。

2026-01-17
用途: 一般家庭の部屋掃除用
その他業種

デカかったけど気に入ってる
今まで安物を買ってすぐ壊れてを繰り返してきた、それに終止符を打つ
長く使えればいいが

2025-12-01
用途: コンクリート手練り時
建設業・工事業

練るモルタルが毎回少量なので小さいバケツを探していたが、これでもまだデカいぐらい。ラインナップとして更に小さい物があると有難い。

2026-02-28
用途: 工場内清掃

非常にじょうぶで使いやすく値段も安く非常にたすかる。

2025-04-02
用途: モルタル練り
河野公司事務所その他業種

ほぼ1年使っていますが、かなり丈夫です。
追加注文して合計3個使っています。
このバケツに合うフタを探しています?
トンボ(新輝合成)
つけもの容器フタ 25030969 01409 40 370
は合いませんでした、直系径で10~15mmくらい小さいです。
上のサイズ420のフタは大きいかなと思っています。

2025-02-03
用途: 水くみ、モルタル練り
建設業・工事業

寒い日(-2℃)くらいでも、やわらかく、使いやすいです。3年前にも購入してますが、耐久性あります。

1が参考にしています
対象商品 : 49696545
2024-08-27
用途: コンクリート工事
サービス業

コンクリートをこねるときに使います。とても丈夫で、目盛も付いていて使い易いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする