- スイベルスナップ ステンレス モノタロウ 49696606

 

- スイベルスナップ ステンレス モノタロウ 49696606
- スイベルスナップ ステンレス モノタロウ 49696606
モノタロウ

スイベルスナップ ステンレス

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L(mm)70
内容量1個注文コード49696606品番-
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。

用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法H1(mm)14.5寸法L(mm)70寸法W(mm)15材質SUS316種類スイベルスナップ使用荷重(kN)0.2
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 特殊伐採時のニーアッセンダー用ゴムバンジーとハーネス接続に
サービス業

しっかりしたつくりでスイベルの回転もよく、スナップの機構もしっかりしている。用途的には(接続箇所の問題で)もうワンサイズ大きくても良かったかも。

2026-01-14
用途: ロープを止めるのに使用
有限会社 長束工務店建設業・工事業

取外し取付がやりやすく作業性が良かった。
素材もステンレス製なのに手頃な価格で良かったです。

対象商品 : 49696606
2023-12-02
用途: 吊り下げに

コガル(チェーンソー)他ちょっとしたものを腰ベルトに
吊り下げで使用してみた。いい感じ。です。

対象商品 : 49696606
2022-07-22
用途: 鯉のぼりの接続用(地域活動)

他類似商品と耐荷重が優れているのにコストが安いので採用しました。実物の出来は申し分なく、後は耐久性を見て行きたいと思います。試験的に使用して問題無ければ大量発注しようと思います。

対象商品 : 49696606
2021-07-25
用途: 愛犬のリードと首輪の接続

これは大変使いやすい。首輪への着脱がとても楽になりました。ステンレス製なので錆びないはずなのでなおさら良い。愛犬の首輪用に最適と思います。

対象商品 : 49696624
2021-06-16
用途: ロープのフック
有限会社山本組

ステンレス製で、他の製品と比べても大変安価で満足です。

対象商品 : 49696633
2020-05-30
用途: ボートのアンカーロープに使用
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

カラミが無くとても、満足できる商品でした。便利で、他の用途も模索できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする