- スナップフックA型 ステンレス モノタロウ 49696658

 

- スナップフックA型 ステンレス モノタロウ 49696658
- スナップフックA型 ステンレス モノタロウ 49696658
モノタロウ

スナップフックA型 ステンレス

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード49696658品番-
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のスナップフックです。

用途ジョイント金具として寸法A(mm)6寸法B(mm)25寸法D(mm)5寸法E(mm)6.5寸法L(mm)50材質SUS316種類スナップフック使用荷重(kN)0.59
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

メンテナンスで使用するため毎年購入しています。
割引日に購入するとさらに安価で購入できるので
生産中止にならないことを願います。

2025-03-26
用途: 山林仕事に

間伐作業時にロープに。
チルホール使用する程でもない場合には便利です。

対象商品 : 49696676
2023-09-22
用途: トラックのアオリの開き止め

以前使っていた他社製品より安価にもかかわらず同様に使える.

対象商品 : 49696649
2024-05-08
用途: ロープをひっかける為
卸売・小売業

シッカリした商品で強度も問題無さそうかと思います。

対象商品 : 49696685
2022-06-24
用途: フックとして
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスでこの価格(15%引き)はおかいどく、良い商品です。

対象商品 : 49696658
2023-01-31
用途: ロープの仮固定
製造業

PB商品であるためか、同等の他商品と比べてかなりお買い得価格でありながらクオリティは遜色無い。
ただしどうしたわけか他の商品は「カラビナ」、「ナスカン」などの語句でもこれに類する製品が検索に引っかかってくるのですが、この商品はうまくひっかかってこず、他商品を購入する直前に偶然見つけ出したような状態でした。
他商品と比べて価格が安く、良い製品があると知らずに、あやうく他の高額のものを購入してしまうところでした。購入数が多く予算の都合もあったので購入直前とはいえ見つけ出せてよかったです。
この製品が「スナップフック」という名前であることが最初からわかれば辿り着けますが、いつも名前が分かって探すわけではないので見つけ出せるかどうかも重要です。
製品そのものではないですが、検索性にやや難ありでした。

対象商品 : 49696685
2021-07-07
用途: 落下防止ロープのフック
有限会社 光電舎製造業

ステンレス製ではダントツに安い
他のメーカー製と比べると若干艶が無いが安いので十分

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする