電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh
使用CPUインテル Core i5-8265U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ6MB、動作周波数1.60GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
対応フォーマット【再生】
DVD-RAM( 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB )/DVD-ROM(1層、2層)/DVD-Video(1層、2層)/DVD-R( 1.4GB、2.8GB、3.95GB、4.7GB)/DVD-R DL( 8.5GB )/DVD-RW( Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/+R( 4.7GB )/+R DL( 8.5GB )/+RW( 4.7GB )/High Speed +RW( 4.7GB )/CD-Audio/CD-ROM(XA対応)/Photo CD(マルチセッション対応)/Video CD/CD EXTRA/CD-TEXT/CD-R/CD-RW/High-Speed CD-RW/Ultra-Speed CD-RW
【記録】
DVD-RAM( 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/DVD-R( 1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)/DVD-R DL( 8.5GB )/DVD-RW( Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/+R( 4.7GB )/+R DL( 8.5GB )/+RW( 4.7GB )/High Speed +RW( 4.7GB)/CD-R/CD-RW/High-Speed CD-RW/Ultra-Speed CD-RW
データ転送速度【再生】
DVD-RAM:最大5倍速/DVD-ROM:最大8倍速/DVD-R:最大8倍速/DVD-R DL:最大8倍速/DVD-RW:最大8倍速/+R:最大8倍速/+R DL:最大8倍速/+RW:最大8倍速/High Speed +RW:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速/CD-R:最大24倍速/CD-RW:最大24倍速/High-Speed CD-RW:最大24倍速/Ultra-Speed CD-RW:最大24倍速
【記録】
DVD-RAM書き換え:最大5倍速/DVD-R 書き込み:最大8倍速/DVD-R DL 書き込み:最大6倍速/DVD-RW 書き換え:最大6倍速/+R 書き込み:最大8倍速/+R DL 書き込み:最大6倍速/+RW 書き換え:最大4倍速/High Speed +RW 書き換え:最大8倍速/CD-R 書き込み:最大24倍速/CD-RW 書き換え:4倍速/High-Speed CD-RW 書き換え:10倍速/Ultra-Speed CD-RW 書き換え:最大16倍速
BluetoothBluetooth v5.0
[対応プロファイル]
【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)
【Low Energy】HOGP(Host)