曜日別特売
925-15-508-108 PRO925 Jabra 49697893

PRO925

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49697893品番925-15-508-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビジネスホンや固定電話で利用でき、最大 100m の範囲で高音質の通話が可能な業務用ワイヤレスヘッドセット製品です。

インターフェース2.4GHz帯の無線接続接続端子Mini USB、受話器用:RJ-9、電話本体用:RJ-9、AUX用RJ-45アズワン品番65-0340-82装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする