T7_2 エアーフェンダー ツインアイ インターコムマリン 49699713

エアーフェンダー ツインアイ

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
適合サイズ25ft~35ft
寸法(mm)【エアー注入時】約1000×Φ410
色(本体)ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード49699713品番T7_2
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。

寸法(mm)【エアー注入時】約1000×Φ410質量(kg)(1pcsあたり)6.45穴径(Φmm)31適合サイズ25ft~35ft色(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 28フィートヨット
りゅうフォトグラフィックスサービス業

28フィートのヨットで使っています、
サイズ、強度共にピッタリです。

2が参考にしています
2024-09-28
用途:
政陽丸農・林・水産業

船のエアーフェンダーに使って、います。つかいがって、いいです。

2023-10-19
用途: 自船の係留
京誠丸農・林・水産業

しっかりした作り、
29fにも十分です
大きさもちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 49699546
2022-10-06
用途: 桟橋係留

13~17fのPBにはドンピシャのサイズです。私はNEO390Zで使用しています。

対象商品 : 49699546
2022-04-11
用途: ボートの係留

ボートの係留に活用します。軽量で、扱い易いと思います。牡蠣等でどれ位の痛み具合なのか、耐久性を今後、検証したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49699546
2021-08-07
用途: 係船時の船体の保護
教育・研究機関

18フィートの和船に使用していますが、
購入前に想像していたより、大きさ・材質等がしっかりしていて大変満足しています。見た目も非常に良くなりました。

対象商品 : 49699573
2020-07-29
用途: 25フィートのプレジャーボート(係留)に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

組立品と書いてあったのでエアー充填を行う必要があると思っていましたが、約200㎝のロープが2本付属でエアーも充填された物が届きました。
そのまますぐに使用出来る状態なので助かります。

2が参考にしています
2020-04-20
用途: 34フィートのヨットに使います
農・林・水産業

普通に買う半額以下だったので心配でしたが、しっかりした作りで驚きました。まだ経年変化がどうかわかりませんが、触った感じ素材があまり今まで使ったものと変わらない感じなので、もつのではないかと思います。ロープも付いておりお買い得と思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする