曜日別特売
T2WHCOVERBK_2 エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン 49699765

 

T2WHCOVERBK_2 エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン 49699765
T2WHCOVERBK_2 エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン 49699765

エアーフェンダー ツインアイ カバー付

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合サイズ20ft~25ft注文コード49699765品番T2WHCOVERBK_2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。

適合サイズ20ft~25ftロープ径(Φmm)6付属品6mm×1.8mロープ寸法(mm)【エアー注入時】約590×Φ180質量(kg)(1pcsあたり)0.96種類(カバー)スタンダード穴径(Φmm)13色(本体)ホワイト色(カバー)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49700045
2022-06-04
用途: プレジャーボートバース着岸時
有限会社ネクサストレード自動車・二輪車・自転車関連業

カバーがとても上品。裸フェンダーだけより更に上等でクッション性がアップしている。

対象商品 : 49699923
2022-07-01
用途: ヨットの係留時フェンダー
製造業

フェンダーロープの太さを書いておいて欲しい。
購入して届いて判ったΦ10mm。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 49699923
2021-01-29
用途: ヨット係留
不動産業

現在使用中で使い勝手が良く、耐久性、コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする