曜日別特売
P3PCOVERNV プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付 インターコムマリン 49700438

プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個
適合サイズ25ft~35ft
寸法(mm)【エアー注入時】約730×Φ220
色(カバー)ネイビー
内容量1個注文コード49700438品番P3PCOVERNV
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法(mm)【エアー注入時】約730×Φ220質量(kg)(1pcsあたり)2.07種類(カバー)プレミアム穴径(Φmm)20適合サイズ25ft~35ft色(本体)ホワイト色(カバー)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする