曜日別特売
P5PCOVERBK_2 プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付 インターコムマリン 49700508

プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1セット(2個)
適合サイズ35ft~50ft
寸法(mm)【エアー注入時】約760×Φ275
色(カバー)ブラック
内容量1セット(2個)注文コード49700508品番P5PCOVERBK_2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(mm)【エアー注入時】約760×Φ275質量(kg)(1pcsあたり)2.85種類(カバー)プレミアム穴径(Φmm)20適合サイズ35ft~50ft色(本体)ホワイト色(カバー)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする