スイスボーイ
カラーラボジャッキ BOYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
最高高さ(mm)
490
93
147
243
278
490
398
最低高さ(mm)
120
31
49
60
80
120
95
最大耐荷重(kg)
90(静止荷重)
18(静止荷重)
28(静止荷重)
44(静止荷重)
70(静止荷重)
90(静止荷重)
80(静止荷重)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49701524
品番
BOY118
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。
ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
最大耐荷重(kg)
90(静止荷重)
最高高さ(mm)
490
最低高さ(mm)
120
寸法(mm)
平面:240×320
色
グレー
アズワン品番
6-449-06
注意
※物を乗せての昇降をしないでください。