曜日別特売
3DM-10N マスターレッド BIG DAISHOWA 49702626

マスターレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49702626品番3DM-10N
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ
1台で XYZ 方向の測定が可能
通電しない加工物も測定可能
加工物との干渉を考慮したコンパクト設計
スタイラスボール半径の計算が不要
型 式 3DM-10N
ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。
(長針・短針ともに”0”の位置)

付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする