4HV15【ワケあり】 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 49704114

4HV15【ワケあり】 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 49704114
4HV15【ワケあり】 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 49704114

ヘビーエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード49704114品番4HV15【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,280

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4全長L(mm)95ねじれ角標準シャンク径公差h7刃径D(Φmm)15シャンク径d(Φmm)16刃長l(mm)40公差(mm)+0.043~0商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする