曜日別特売
CE11.080 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49706903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE11.080 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49706903
CE11.080 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49706903
CE11.080 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49706903

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1本注文コード49706903品番CE11.080
参考基準価格(税別)¥45,960販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃径D(Φmm)11.080被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする