超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706763CE11.01011.010
45,960
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49706772CE11.01511.015
45,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49706781CE11.02011.020
45,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49706797CE11.02511.025
45,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49706806CE11.03011.030
45,960
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49706815CE11.03511.035
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706824CE11.04011.040
45,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49706833CE11.04511.045
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706842CE11.05011.050
45,960
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49706851CE11.05511.055
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706867CE11.06011.060
45,960
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49706876CE11.06511.065
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706885CE11.07011.070
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706894CE11.07511.075
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706903CE11.08011.080
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706912CE11.08511.085
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706921CE11.09011.090
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706937CE11.09511.095
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706946CE11.10011.100
42,130
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49706955CE11.10511.105
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706964CE11.11011.110
45,960
32,980
36,278(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49706973CE11.11511.115
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706982CE11.12011.120
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49706991CE11.12511.125
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707007CE11.13011.130
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707016CE11.13511.135
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707025CE11.14011.140
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707034CE11.14511.145
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707043CE11.15011.150
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707052CE11.15511.155
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
49707061CE11.16011.160
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707077CE11.16511.165
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707086CE11.17011.170
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707095CE11.17511.175
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707104CE11.18011.180
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707113CE11.18511.185
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707122CE11.19011.190
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707131CE11.19511.195
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707147CE11.20011.200
42,130
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49707156CE11.20511.205
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707165CE11.21011.210
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707174CE11.21511.215
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707183CE11.22011.220
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707192CE11.22511.225
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707201CE11.23011.230
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707217CE11.23511.235
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707226CE11.24011.240
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707235CE11.24511.245
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707244CE11.25011.250
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
49707253CE11.25511.255
45,960
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする