曜日別特売
- プチカラビナ ステンレス モノタロウ 49707079

 

- プチカラビナ ステンレス モノタロウ 49707079
- プチカラビナ ステンレス モノタロウ 49707079
モノタロウ

プチカラビナ ステンレス

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード49707079品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。

用途ジョイント金具として寸法B(mm)50寸法D(mm)10寸法E(mm)18寸法L(mm)100材質SUS316種類カラビナ参考使用荷重(kN)1.18
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707063
2026-03-18
用途: 駐輪場の日除けの固定
製造業

ステンレスの大きめのカラビナが欲しかったので安く買えて良かったです。

2025-02-14
用途: 幕の取付

以前から長期間使用していますが製品上全く問題ないです

対象商品 : 49707063
2022-10-24
用途: 庭の芝生にタープをペグを打たずに設置する時のロープをワンタッチで掛ける。
製造業

強度、耐久性がありワンタッチでロープを掛ける事ができ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49707079
2022-05-14
用途: 斜面作業時
ペクッド建設業・工事業

線径が太いのでスリングベルト接続時など安心感があり、操作性もよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49707054
2023-01-06
用途: 電気工事 ケーブル仮留などに使用
成田山新勝寺電気・ガス・熱供給・水道業

カラビナのなかには 噛み合わせの悪い物があり
強度的に信用出来ない。

対象商品 : 49707063
2021-04-20
用途: ワイヤーを引っ掛ける
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くて、使い易い。ステンレス製なので、錆びにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 49707054
2020-07-12
用途: ロープ接続
有限会社平井電設

モノタロウブランドですがメーカー品と遜色無く、何の問題も無く使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 49707045
2020-04-29
用途: 旗を吊るため。
サービス業

商品も良かったし、届くのも早かったです。満足してます。また欲しい商品がありましたら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする