曜日別特売
1×100×1000 CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマー 49708926

CR(クロロプレンゴム)シート 白

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード49708926品番1×100×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。

用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 製品を加工します
製造業

小ロット製品の加工を行います。小ロットで他ではこうにゅうが難しく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする