曜日別特売
2×300×1000 NBR(ニトリルゴム)シート 白 タイガースポリマー 49709748

NBR(ニトリルゴム)シート 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード49709748品番2×300×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐油性に優れています。

用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする