タイガースポリマー
ブチルゴムシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49710719
品番
1×100×500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途
気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。
材質
イソブチレンイソプレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/600
耐熱温度(℃)
約80
最高耐熱温度(℃)
約150
引張強度(MPa)
9
硬さ(デュロメータA)
64
圧縮永久ひずみ(%)
54(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.8
商品豆知識
ゴム素材の特長