曜日別特売
3×200×500 ブチルゴムシート タイガースポリマー 49711035

ブチルゴムシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード49711035品番3×200×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。

用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。材質イソブチレンイソプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/600耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.8
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ブチルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする