CE13.205 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49711121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE13.205 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49711121
CE13.205 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49711121
CE13.205 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49711121

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)13.205注文コード49711121品番CE13.205
参考基準価格(税別)¥52,460販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃径D(Φmm)13.205シャンク径d(Φmm)16被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする