曜日別特売
1×100×300 シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー 49713923

シリコンゴムシート 硬度70

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード49713923品番1×100×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。

用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 自動車の補修
不動産業

ガソリンキャップ、オイルキャップのパッキン用としいてストックしています。通常のシリコンより固く効果に期待。

対象商品 : 49714045
2023-12-21
用途: アルコールランプ用ガスケット

輪形に切り出してガスケットにしてみました。
火炎の輻射熱でそれなりに炙られる環境ですが、異臭や変質も無く漏洩も問題ありませんでした。
カッターの刃が良く通り、切断面が滑らかで、円切りカッターが失敗せずに加工できたのが大変すばらしい。
既製品の無い特寸のパッキン用途で今後も採用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする