※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4.005
注文コード
49716782
品番
CE4.005
参考基準価格(税別)
¥18,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
4.005
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
65
シャンク径d(Φmm)
4
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。