曜日別特売
CE4.150 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49717071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE4.150 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49717071
CE4.150 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49717071
CE4.150 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49717071

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)4.150注文コード49717071品番CE4.150
参考基準価格(税別)¥18,790販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径D(Φmm)4.150刃長l1(mm)25全長L(mm)75シャンク径d(Φmm)5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする