曜日別特売
EC-551-49 エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル 49721613

※使用例

エポキシ系塗床材 オッシャーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード49721613品番EC-551-49
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。

用途
樹脂モルタル、中塗り・上塗り
主な用途モルタル、塗床成分エポキシ系仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする