※使用例
タイムケミカル
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
49721638
品番
EC-551-52
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途
樹脂モルタル、中塗り・上塗り
主な用途
モルタル、塗床
成分
エポキシ系
仕様
(標準塗膜厚)1.3mm
セット内容
塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
タイプ
無溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
10
可使時間(分/25℃)
30
標準塗布量
1.5kg/m
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません