曜日別特売
AW-720-49 水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル 49723257

※使用例

水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2缶)注文コード49723257品番AW-720-49
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。

用途上塗り主な用途アスファルト、塗床成分水性アクリル系タイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする