WMC3D マシンコントロール STS 49724632

マシンコントロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード49724632品番WMC3D
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。

用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする