HS6302 165ミリ電子マルノコ マキタ 49724788

165ミリ電子マルノコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49724788品番HS6302
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49724788
2020-06-23
用途: 作業場所の修繕作業
細野楽農園農・林・水産業

実に快適な切れ味であった。取扱説明書の図解説明を見ながら角度調整をしたが、調整ネジなどの位置が分かりずらい。角度調整のメモリが荒く、調整しずらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 49724806
2018-03-08
用途: ベニヤ板をきる時
建設業・工事業

暗いところでもLEDライトのおかげで墨がはっきり見えてきりやすかった
とにかく使いやすい!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする