曜日別特売
HS6402SP 165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ 49724833

165ミリ電子造作用精密マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード49724833品番HS6402SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400

電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408ブラック本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7
注意
※ノコ刃別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする